SIEMENS - SIE6AG40250CF303AA0 SIMATIC IPC527G (BOX PC)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Hauptspeicher - 32000 MB
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 3
Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 3
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 4
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 - 2
Packung
1 ST
EAN
2000000237602
Artikelnummer
SIE6AG40250CF303AA0
Herstellernummer
6AG40250CF303AA0
Hersteller
SIE
Max. Hauptspeicher:
32000 MB
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
3
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
3
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
6
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Betriebstemperatur:
0...45 °C
Anzahl der freien Steckplätze, AGP:
0
Anzahl der freien Steckplätze, PCI:
2
Anzahl der freien Steckplätze, ISA:
0
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):
0
Breite:
260 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
225 mm
Anzahl der freien Steckplätze, PCIe:
2


