Startseite

SIEMENS - SIE6AG15221BL017AB0 SIPLUS S7-1500 DQ 32X24VDC/05A HF - 6AG15221BL017AB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG15221BL017AB0 SIPLUS S7-1500 DQ 32X24VDC/05A HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 32

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047618071424

Artikelnummer

SIE6AG15221BL017AB0

Herstellernummer

6AG15221BL017AB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

32

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Redundanzfähigkeit:

ja

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.099999999...0.5 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

SIPLUS S7-1500 DQ 32x DC 24V/0,5A

Modulo di uscite digitali con 32 canali, progettato per un impiego universale in IP20 e caratterizzato da una robusta struttura scalabile.

Dettagli tecnici:

  • Basato su 6ES7522-1BL01-0AB0 con Conformal Coating
  • Temperatura di funzionamento: -40 … +70 °C
  • 32 canali in gruppi di 8; 4A per ogni gruppo
  • Diagnostica di canale singolo
  • Valore sostitutivo SIMATIC ET 200MP

Vantaggi per il cliente:

  • Sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20
  • Tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi anche in grandi strutture d'insieme
  • Facile da montare, cablare e mettere in servizio
  • Struttura scalabile per personalizzare la stazione periferica secondo le necessità
  • Ampia gamma di moduli di ingressi/uscite per configurazione scalabile

Dichiarazione di nonresponsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie