SIEMENS - SIE6AG15050KA007AB0 SIPLUS S7-1500 PS 25W 24V DC - 6AG15050KA007AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung DC - 19.2...28.8 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung DC - 19.2...28.8 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Packung
1 ST
EAN
4042948655962
Artikelnummer
SIE6AG15050KA007AB0
Herstellernummer
6AG15050KA007AB0
Hersteller
SIE
Eingangsspannung DC:
19.2...28.8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
19.2...28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Leistungsabgabe:
25 W
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
SIPLUS S7-1500 PS 1505 25W 24VD
Alimentatore di sistema per il bus backplane del S7-1500, progettato per garantire performance elevate e usabilità nel sistema SIMATIC.
Dettagli tecnici:
- Modello: 6ES7505-0KA00-0AB0
- Potenza: 25W
- Tensione: 24V DC
- Temperatura operativa: -40 … +70 °C
- Avvio a: -25 °C
- Conformità: Conformal Coating
Vantaggi per il cliente:
- Integrazione diretta nel Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) per una gestione dati comune e un concetto operativo unitario.
- Rapidità nei tempi di reazione del sistema, contribuendo a una maggiore produttività.
- Flessibilità e tempi di introduzione dei prodotti sul mercato più brevi.
- Disponibilità di diverse CPU a potenza diversificata in diverse classi di performance.
- Possibilità di eseguire programmi standard e programmi di sicurezza sul medesimo controllore con CPU fail-safe.
- Funzioni avanzate di Motion Control disponibili in tutti i controllori SIMATIC S7-1500.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


