Startseite

SIEMENS - SIE6AG14002JA107AA0 SIPLUS S7-400 BGT UR2-H 2X9SLOT ALU - 6AG14002JA107AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG14002JA107AA0 SIPLUS S7-400 BGT UR2-H 2X9SLOT ALU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Steckplätze - 18

  • Geeignet für Tragschienenmontage - nein

  • Wand-/Direktmontage möglich - ja

  • Fronteinbau möglich - ja

  • Rack-Montage möglich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948653777

Artikelnummer

SIE6AG14002JA107AA0

Herstellernummer

6AG14002JA107AA0

Hersteller

SIE

Anzahl der Steckplätze:

18

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

ja

Mit integrierter Stromversorgung:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Art der Ausgangsspannung:

DC

Redundanzfähigkeit:

ja

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

482.5 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

27.5 mm

SIPLUS S7-400 telaio di montaggio UR2-H

Il SIPLUS S7-400 è un telaio di montaggio progettato per proteggere i componenti di automazione in condizioni ambientali gravose.

Dettagli tecnici:

  • Modello: 6ES7400-2JA10-0AA0
  • Conformal Coating
  • Temperatura: -25…+70°C
  • Configurazione: centrale e decentrato con 2x 9 posti ad innesto

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione dei componenti di automazione in condizioni ambientali gravose, come temperature estreme, gas nocivi, condensa, gelo e sostanze attive.
  • Affidabilità per compiti di automazione di alta complessità e maggiore sicurezza dell'investimento.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie