Startseite

SIEMENS - SIE6AG13228BH107AB0 SIPLUS S7-300 SM322 16DO DC24V 05A

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG13228BH107AB0 SIPLUS S7-300 SM322 16DO DC24V 05A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Ausgangsstrom - 0.5 A

  • Zulässige Spannung am Ausgang - 0...28.8 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948612262

Artikelnummer

SIE6AG13228BH107AB0

Herstellernummer

6AG13228BH107AB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...28.8 V

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

3...3 ms

Breite:

40 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

120 mm

SIPLUS S7-300 SM 322 16DO DC 24V basato su 6ES7322-8BH10-0AB0 con Conformal Coating, -25…+70°C, unità di uscite digitali SM 322, 16 DO; DC 24V/0,5A, con funzione di diagnostica, rilevamento rottura conduttore con segnale 0 e segnale 1, 1x 40 poli, interfaccia IM 153-X HF necessario Come la CPU anche le unità di uscite digitali sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa,gelo e gas nocivi. I segnali digitali vengono emessi in modo affidabile in qualsiasi condizione.