SIEMENS - SIE6AG13221FH007AA0 SIPLUS S7-300 SM322 16DO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 93...264 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4042948494936
Artikelnummer
SIE6AG13221FH007AA0
Herstellernummer
6AG13221FH007AA0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
93...264 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Triac
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
93...264 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Ausgangsstrom:
1 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0...264 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Redundanzfähigkeit:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
40 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
120 mm