SIEMENS - SIE6AG12231PL324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1223 16DI/16DQ RLY - 6AG12231PL324XB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
123 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047618046255
Artikelnummer
SIE6AG12231PL324XB0
Herstellernummer
6AG12231PL324XB0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Relais
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
4 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
0...30 V
Ausgangsstrom:
2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
5...250 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.199999999...12.799999999 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
70 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
SIPLUS S7-1200 SM 1223 16DI/16DQ
Relè basato su 6ES7223-1PL32-0XB0 con Conformal Coating per garantire robustezza in condizioni ambientali estreme.
Dettagli tecnici:
- Modello: 6ES7223-1PL32-0XB0
- Temperatura operativa: -20…+60°C
- Ingressi digitali: 16DI
- Uscite digitali: 16DQ
- Ingressi: 16DI DC 24V, Sink/Source
- Relè: 2A
Vantaggi per il cliente:
- Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione.
- Personalizzazione della configurazione del SIMATIC S7-1200 in base alle esigenze specifiche.
- Disponibili moduli di ingressi e uscite digitali o analogici e moduli misti, anche nelle varianti fail-safe.
- Risparmio di spazio nel quadro elettrico e ottimizzazione dei costi hardware.
- Protezione contro condizioni ambientali estreme grazie al 100 % di Conformal Coating.
- Acquisizione affidabile dei segnali digitali in qualsiasi condizione.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


