Startseite

SIEMENS - SIE6AG12231PH322XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1223 8DI/8DQ RLY - 6AG12231PH322XB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG12231PH322XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1223 8DI/8DQ RLY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 8

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

123 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047618046392

Artikelnummer

SIE6AG12231PH322XB0

Herstellernummer

6AG12231PH322XB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Relais

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

4 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

0...30 V

Ausgangsstrom:

2 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

5...250 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.199999999...12.799999999 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

SIPLUS S7-1200 SM 1223 8DI/8DQ/relè

Modulo di ingressi/uscite digitali per il controllo flessibile del SIMATIC S7-1200.

Dettagli tecnici:

  • Codice modello: 6ES7223-1PH32-0XB0
  • Temperatura di funzionamento: -40 … +70 °C
  • Temperatura di avvio: -25 °C
  • Ingressi digitali: 8 DI DC 24V, Sink/Source
  • Uscite digitali: 8 DQ, relè 2A
  • Conformal Coating: 100 %

Vantaggi per il cliente:

  • Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione.
  • Possibilità di personalizzare la configurazione in base alle esigenze specifiche.
  • Disponibilità di moduli di ingressi e uscite digitali o analogici e modulimisti, anche nelle varianti fail-safe.
  • Ottimizzazione dello spazio nel quadro elettrico e risparmio sui costi hardware.
  • Protezione contro condizioni ambientali estreme, resistenza a sostanze attive biologicamente, chimicamentee meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi.
  • Acquisizione affidabile dei segnali digitali in qualsiasi condizione.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie