Startseite

SIEMENS - SIE6AG12231BH324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1223 8DI/8DQ - 6AG12231BH324XB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG12231BH324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1223 8DI/8DQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 8

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

123 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047618046224

Artikelnummer

SIE6AG12231BH324XB0

Herstellernummer

6AG12231BH324XB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

4 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

0...30 V

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

20.4...28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.199999999...12.799999999 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

SIPLUS S7-1200 SM 1223 8DI/8DQ

Modulo di ingressi/uscite digitali per il SIMATIC S7-1200, che offre flessibilità e personalizzazione nella configurazione.

Dettagli tecnici:

  • Basato su 6ES7223-1BH32-0XB0
  • Conformal Coating
  • Temperatura operativa: -20…+60°C
  • Ingressi digitali: 8 DI
  • Uscite digitali: 8 DQ
  • Ingressi DC: 24V, Sink/Source
  • Uscite transistor: 0,5A

Vantaggi peril cliente:

  • Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione.
  • Possibilità di personalizzare la configurazione in base alle esigenze specifiche.
  • Risparmio di spazio nel quadro elettrico e ottimizzazione dei costi hardware.
  • Protezione contro condizioni ambientali estreme grazie al 100 % di Conformal Coating.
  • Affidabilità nella acquisizione dei segnali digitali in qualsiasi condizione.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie