SIEMENS - SIE6AG12231BH322XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1223 8DI/8DQ - 6AG12231BH322XB0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
123 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047618046408
Artikelnummer
SIE6AG12231BH322XB0
Herstellernummer
6AG12231BH322XB0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
4 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
0...30 V
Ausgangsstrom:
0.5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
20.4...28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.199999999...12.799999999 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
SIPLUS S7-1200 SM 1223 8DI/8DQ
Unità di ingressi e uscite digitali SM 1223 progettata per il controllo flessibile con una protezione avanzata contro condizioni ambientali estreme.
Dettagli tecnici:
- Riferimento: 6ES7223-1BH32-0XB0
- Temperatura di funzionamento: -40 … +70 °C
- Avvio: -25 °C
- Ingressi: 8 DI, DC 24V
- Uscite: 8 DO, transistor 0,5A
- Configurazione personalizzabile per SIMATIC S7-1200 (eccetto CPU 1211C)
- Opzioni fail-safe disponibili
- 100 % Conformal Coating
Vantaggi per il cliente:
- Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione.
- Risparmio di spazio nel quadro elettrico e ottimizzazione dei costi hardware.
- Protezione contro sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi.
- Acquisizione affidabile dei segnali digitali in qualsiasi condizione.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


