SIEMENS - SIE6AG12221HH324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1222 16DQ RLY - 6AG12221HH324XB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047618046217
Artikelnummer
SIE6AG12221HH324XB0
Herstellernummer
6AG12221HH324XB0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Relais
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausgangsstrom:
2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
5...250 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
10...10 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
SIPLUS S7-1200 SM 1222 16DQ
Relè basato su 6ES7222-1HH32-0XB0 con una unità di uscite digitali 16 DQ, progettato per garantire flessibilità attraverso opzioni di comunicazione multiple.
Dettagli tecnici:
- Conformal Coating
- Temperatura di funzionamento: -20…+60°C
- Uscite digitali: 16 DQ
- Relè: 2A
- Compatibilità: SIMATIC S7-1200 Basic Controller (eccetto CPU 1211C)
Vantaggi per il cliente:
- Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione
- Configurazione personalizzabile in base alle esigenze specifiche
- Moduli di ingressi/uscite disponibili in varianti fail-safe
- Risparmio di spazio nel quadro elettrico e ottimizzazione dei costi hardware
- Protezione contro condizioni ambientali estreme grazie al Conformal Coating
- Affidabilità nella emissione di segnali digitali in qualsiasi condizione
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


