SIEMENS - SIE6AG12221HF324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ RLY - 6AG12221HF324XB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047618046453
Artikelnummer
SIE6AG12221HF324XB0
Herstellernummer
6AG12221HF324XB0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Relais
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausgangsstrom:
2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
5...250 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
10...10 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ
Relè basato su 6ES7222-1HF32-0XB0 con Conformal Coating, progettato per fornire flessibilità e personalizzazione nel sistema SIMATIC S7-1200.
Dettagli tecnici:
- 6ES7222-1HF32-0XB0
- Conformal Coating
- Temperature di funzionamento: -20…+60°C
- Unità di uscite digitali: 8 DQ
- Relè: 2A
- Compatibile con SIMATIC S7-1200 Basic Controller (eccetto CPU 1211C)
Vantaggi per il cliente:
- Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione.
- Personalizzazione della configurazione del vostro SIMATIC S7-1200 in base alle esigenze specifiche.
- Disponibile una serie di moduli di ingressi e uscite digitali o analogici e moduli misti, anche nelle varianti fail-safe.
- Risparmio di spazio nel quadro elettrico e ottimizzazione dei costi hardware.
- Protezione contro condizioni ambientali estreme grazie al 100 % di Conformal Coating.
- Emissione affidabile di segnali digitali in qualsiasi condizione.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


