Startseite

SIEMENS - SIE6AG12221HF322XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ RLY - 6AG12221HF322XB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG12221HF322XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ RLY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

69 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047618046378

Artikelnummer

SIE6AG12221HF322XB0

Herstellernummer

6AG12221HF322XB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Relais

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausgangsstrom:

2 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

5...250 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

10...10 ms

Breite:

45 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ

Modulo di uscita digitale per SIMATIC S7-1200 con protezione Conformal Coating adatto per condizioni ambientali estreme.

Dettagli tecnici:

  • Riferimento: 6ES7222-1HF32-0XB0
  • Temperatura di funzionamento: -40 … +70 °C
  • Temperatura di avvio: -25 °C
  • Unità di uscite digitali: 8 DQ
  • Relè: 2A

Vantaggi per il cliente:

  • Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione.
  • Possibilità di personalizzare la configurazione in base alle esigenze specifiche.
  • Disponibile una serie di moduli di ingressi e uscite digitali o analogici e moduli misti, anche nelle varianti fail-safe.
  • Risparmio di spazio nel quadro elettrico e ottimizzazione dei costi hardware grazie a opzioni costruttive capillari.
  • Protezione contro condizioni ambientali estreme con Conformal Coating, resistente a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi.
  • Affidabile emissione di segnali digitali in qualsiasi condizione.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie