Startseite

SIEMENS - SIE5TT58700 CONTATTORE 40A 230VCA 2NA 2UM ACC. - 5TT58700

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT58700 CONTATTORE 40A 230VCA 2NA 2UM ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 40 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

212 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047624193882

Artikelnummer

SIE5TT58700

Herstellernummer

5TT58700

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom:

40 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

    Contattore INSTA con 2 contatti NO

    Il contattore INSTA è progettato per operazioni di commutazione efficienti con un contatto per AC 230V e 400V, con una capacità di 40A e comando in AC 230V.

    Dettagli tecnici:

    • Contatti: 2 contatti NO
    • Tipo di contatto: AC
    • Tensione nominale: 230V, 400V
    • Corrente nominale: 40A
    • Comando: AC 230V

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità elevata nelle operazioni di commutazione.
    • Compatibilità con diverse tensioni di alimentazione.
    • Facilità di integrazione in sistemi elettrici esistenti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie