Startseite

SIEMENS - SIE5TT58530 CONTATTORE 63A 230VCA 4NC 3UM ACC. - 5TT58530

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT58530 CONTATTORE 63A 230VCA 4NC 3UM ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 63 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

212 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869344201

Artikelnummer

SIE5TT58530

Herstellernummer

5TT58530

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom:

63 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

440...440 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

5000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Brummfrei:

nein

Einbautiefe:

70 mm

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Contattore Insta

Contattore Insta con 4 NC contatti per AC 230V, 400V 63A, progettato per applicazioni nelledilizia residenziale e industriale.

Dettagli tecnici:

  • Numero di contatti: 4 NC
  • Tensione: AC 230V, 400V
  • Corrente: 63A
  • Comando: AC 230V

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio e collegamento comodo e semplice nei quadri elettrici SENTRON.
  • Sicurezza affidabile durante l'installazione con protezione contro i contatti accidentali.
  • Numerose possibilità per funzioni di commutazione con interruttori a distanza e relè ausiliari.
  • Accessori di facile montaggio disponibili per apparecchi di manovra SENTRON.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie