SIEMENS - SIE5TT58520 CONTATTORE 63A 230VCA 2NA+2NC 3UM ACC. - 5TT58520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 63 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
212 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869344188
Artikelnummer
SIE5TT58520
Herstellernummer
5TT58520
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom:
63 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
440...440 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
5000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Brummfrei:
nein
Einbautiefe:
70 mm
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- Tipo: ContattoreINSTA
- Numero contatti NO: 2
- Numero contatti NC: 2
- Tensione nominale: AC 230V, 400V
- Corrente nominale: 63A
- Comando: AC 230V
- Serie: SENTRON
- Affidabilità elevata nel controllo di circuiti elettrici.
- Compatibilità con diversi livelli di tensione per un'ampia applicabilità.
- Facilità di integrazione in sistemi esistenti grazie al comando in AC 230V.
Contattore Insta
Il contattore INSTA è progettato per il controllo di circuiti elettrici con 2 contatti NO e 2 contatti NC, adatto per tensioni AC di 230V e 400V fino a 63A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per ilcliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


