SIEMENS - SIE5TT58512 CONTATTORE 63A 24VCA 3NA+1NC 3UM ACC. - 5TT58512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 63 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
212 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869344171
Artikelnummer
SIE5TT58512
Herstellernummer
5TT58512
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom:
63 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
440...440 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
5000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
-99999 VA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Brummfrei:
nein
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
-99999 VA
Einbautiefe:
70 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
-99999 VA
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- Numero di contatti: 3 NO e 1 NC
- Tensione di utilizzo: AC 230V e 400V
- Amperaggio: 63A
- Comando: AC 24V
- Serie: SENTRON
- Facilita il controllo di carichi elettrici in diverse applicazioni industriali.
- Garantisce un'affidabilità superiore grazie alla combinazione di contatti NO e NC.
- Compatibile con tensioni comuni, rendendolo versatile e adatto a vari impianti.
Contattore INSTA
Il contattore INSTA è progettato per il controllo di carichi elettrici con 3 contatti NO e 1 contatto NC, utilizzabile in AC 230V e 400V fino a 63A con comando in AC 24V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


