Startseite

SIEMENS - SIE5TT58506 CONTATTORE. AUT 4NO 230V63A - 5TT58506

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT58506 CONTATTORE. AUT 4NO 230V63A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 63 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

212 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869351605

Artikelnummer

SIE5TT58506

Herstellernummer

5TT58506

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom:

63 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

440...440 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

ja

Max. Glühlampenlast:

5000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Brummfrei:

nein

Einbautiefe:

70 mm

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Contattore INSTA 0/1-automatico con 4 contatti NO

    Il contattore INSTA 0/1-automatico è progettato per il controllo di carichi elettrici con una capacità di 63A per tensioni AC 230V e 400V.

    Dettagli tecnici:

    • Numero di contatti: 4 contatti normalmente aperti (NO)
    • Tensione nominale: AC 230V, 400V
    • Corrente nominale: 63A
    • Tipo di comando: AC 230V
    • Serie: SENTRON

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita il controllo automatico dei carichi elettrici.
    • Robusto e affidabile per applicazioni industriali.
    • Design compatto che consente un'installazione semplice.
    • Compatibile con varie tensioni, aumentando la flessibilità di utilizzo.