SIEMENS - SIE5TT58502 CONTATTORE 63A 24VCA 4NA 3UM ACC. - 5TT58502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 63 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
212 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869344157
Artikelnummer
SIE5TT58502
Herstellernummer
5TT58502
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom:
63 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
440...440 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
5000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Brummfrei:
nein
Einbautiefe:
70 mm
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- Numero di contatti: 4
- Tipo di contatto: NO (Normalmente Aperto)
- Voltaggio nominale: AC 230V, 400V
- Corrente nominale: 63A
- Comando: AC 24V
- Serie: SENTRON
- Affidabilità nel comando di carichi elevati.
- Facilità di installazione grazie alla compatibilità con vari sistemi elettrici.
- Efficiente utilizzo dell'energia con un sistema di controllo a bassa tensione.
- Progettato per garantire la sicurezza nelle applicazioni elettriche.
Contattore INSTA
Il contattore INSTA è progettato per gestire carichi elettrici ad alta potenza con un comando efficiente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


