Startseite

SIEMENS - SIE5TT58500 CONTATTORE 63A 230VCA 4NA 3UM ACC. - 5TT58500

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT58500 CONTATTORE 63A 230VCA 4NA 3UM ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 63 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

212 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869344140

Artikelnummer

SIE5TT58500

Herstellernummer

5TT58500

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom:

63 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

440...440 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

5000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Brummfrei:

nein

Einbautiefe:

70 mm

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Contattore Insta con 4 contatti NO

    Il contattore Insta è progettato per il controllo di circuiti elettrici con contatti normalmente aperti per tensioni in AC 230V e 400V.

    Dettagli tecnici:

    • Numero di contatti:4 NO
    • Tensione nominale: AC 230V, 400V
    • Corrente nominale: 63A
    • Comando: AC 230V
    • Modello: SENTRON

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di utilizzo grazie a un design intuitivo.
    • Elevata affidabilità e durata nel tempo.
    • Supporto per una vasta gamma di applicazioni industriali.
    • Rispetto degli standard di sicurezza elettrica.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie