Startseite

SIEMENS - SIE5TT58432 CONTATTORE 40A 24VCA 4NC 3UM ACC. - 5TT58432

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT58432 CONTATTORE 40A 24VCA 4NC 3UM ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 40 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

212 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869344133

Artikelnummer

SIE5TT58432

Herstellernummer

5TT58432

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom:

40 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24...24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

440...440 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

4000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Brummfrei:

nein

Einbautiefe:

70 mm

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Contattore INSTA con 4 contatti NC contatto per AC 230V, 400V 40A comando in AC 24V SENTRON

    Il contattore INSTA è progettato per il controllo di carichi elettrici con specifiche di 40A in AC a 230V e 400V, garantendo un comando ottimale in AC 24V.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: Contattore INSTA
    • Numero di contatti: 4 contatti NC
    • Tensione di lavoro: AC 230V, 400V
    • Corrente nominale: 40A
    • Tensione di comando: AC 24V

    Vantaggi per i clienti:

    • Consente un controllo sicuro e affidabile di carichi elettrici elevati.
    • Facilità di integrazione in sistemi esistenti grazie alla sua tensione di comando standard.
    • Elevata durabilità e prestazioni stabili per applicazioni industriali e commerciali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie