SIEMENS - SIE5TT58422 CONTATTORE 40A 24VCA 2NA+2NC 3UM ACC. - 5TT58422

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Spannungsart der Betätigungsspannung - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
212 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869344119
Artikelnummer
SIE5TT58422
Herstellernummer
5TT58422
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsspannung:
440...440 V
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Max. Glühlampenlast:
4000 W
Schieber für Handschaltung:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Brummfrei:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie