Startseite

SIEMENS - SIE5TT58420 CONTATTORE 40A 230VCA 2NA+2NC 3UM ACC. - 5TT58420

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT58420 CONTATTORE 40A 230VCA 2NA+2NC 3UM ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 40 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

212 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869344102

Artikelnummer

SIE5TT58420

Herstellernummer

5TT58420

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom:

40 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

440...440 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

4000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Brummfrei:

nein

Einbautiefe:

70 mm

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Contattore INSTA

    Il contattore INSTA è progettato per gestire carichi in corrente alternata (AC) con una capacità di 40A.

    Dettagli tecnici:

    • 2 contatti normalmente aperti (NO)
    • 2 contatti normalmente chiusi (NC)
    • Operativo per AC 230V e 400V
    • Capacità di comando in AC 230V

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità e sicurezza nell'attivazione dei carichi elettrici.
    • Facilità diinstallazione e utilizzo nel sistema elettrico.
    • Compatibilità con diverse tensioni, aumentando la flessibilità d'uso.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie