Startseite

SIEMENS - SIE5TT58418 CONTATT. C.M.40A 24VCA 3NA+1NC 3UM ACC. - 5TT58418

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT58418 CONTATT. C.M.40A 24VCA 3NA+1NC 3UM ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 40 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

212 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869351599

Artikelnummer

SIE5TT58418

Herstellernummer

5TT58418

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom:

40 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24...24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

440...440 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

ja

Max. Glühlampenlast:

4000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Brummfrei:

nein

Einbautiefe:

70 mm

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Contattore Insta 0/1-automatico

    Il contattore Insta 0/1-automatico è progettato per il controllo e la commutazione di carichi elettrici in applicazioni industriali con 3 contatti NO e 1 contatto NC.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: Automatico 0/1
    • Contatti: 3 contatti NO e 1 contatto NC
    • Tensione nominale: AC 230V, AC 400V
    • Corrente nominale: 40A
    • Comando: AC 24V
    • Serie: SENTRON

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita il controllo e la gestione di carichi elettropneumatici.
    • Pieno supporto per configurazioni industriali grazie alla versatilità dei contatti.
    • Affidabilità ed efficienza energetica nelle applicazioni di automazione.
    • Semplicità di installazione e utilizzo per migliorare la produttività.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie