Startseite

SIEMENS - SIE5TT58412 CONTATTORE 40A 24VCA 3NA+1NC 3UM ACC. - 5TT58412

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT58412 CONTATTORE 40A 24VCA 3NA+1NC 3UM ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 40 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

212 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869344096

Artikelnummer

SIE5TT58412

Herstellernummer

5TT58412

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom:

40 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24...24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

440...440 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

4000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Brummfrei:

nein

Einbautiefe:

70 mm

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Contattore INSTA

    Il contattore INSTA è progettato per il controllo di carichi elettrici con tre contatti NO e un contatto NC per tensioni di AC 230V e 400V, supportando fino a 40A con comando in AC 24V.

    Dettagli tecnici:

    • Numero di contatti: 3 NO + 1 NC
    • Tensione di funzionamento: AC 230V, 400V
    • Corrente nominale: 40A
    • Comando: AC 24V

    Benefici per i clienti:

    • Flessibilità nell'uso con diverse tensioni di alimentazione.
    • Capacità di controllare carichi elevati fino a 40A.
    • Sicurezza garantita grazie al contatto NC per un'efficace gestione dei circuiti.
    • Facile integrazione nei sistemi di automazione industriale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie