Startseite

SIEMENS - SIE5TT58410 CONTATTORE 40A 230VCA 3NA+1NC 3UM ACC. - 5TT58410

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT58410 CONTATTORE 40A 230VCA 3NA+1NC 3UM ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 40 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

212 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869344089

Artikelnummer

SIE5TT58410

Herstellernummer

5TT58410

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom:

40 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

440...440 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

4000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Brummfrei:

nein

Einbautiefe:

70 mm

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Contattore INSTA

    Il contattore INSTA è progettato per il controllo di circuiti elettrici con specifiche di 3 contatti normalmente aperti e 1 contatto normalmente chiuso, adatto per tensioni AC di 230V e 400V con una corrente di comando di 40A in AC 230V.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di comando: AC 230V
    • Tensione operativa: AC 230V e 400V
    • Numero di contatti: 3 NO e 1 NC
    • Corrente nominale: 40A

    Benefici peril cliente:

    • Facilita il controllo efficiente di circuiti elettrici grazie alla varietà di contatti disponibili.
    • Compatibile con diverse tensioni, offrendo flessibilità nell'installazione.
    • Affidabilità nel funzionamento per applicazioni a 40A.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie