SIEMENS - SIE5TT58408 CONTATTORE 40A 24VCA 4NA 3UM ACC - 5TT58408

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
212 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869351575
Artikelnummer
SIE5TT58408
Herstellernummer
5TT58408
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
440...440 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
ja
Max. Glühlampenlast:
4000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Brummfrei:
nein
Einbautiefe:
70 mm
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- Numero di contatti: 4 contatti NO
- Tensione di funzionamento: AC 230V, 400V
- Corrente nominale: 40A
- Tensione di comando: AC 24V
- Applicazione: SENTRON
- Facilita l'automazione e il controllo sicuro dei circuiti elettrici.
- Alta affidabilità e prestazioni elevate per applicazioni industriali.
- Installazione semplice grazie al design compatto.
- Consente il monitoraggio e la gestione efficiente del consumo energetico.
Contattore INSTA 0/1-automatico con 4 contatti NO
Il contattore INSTA è progettato per l'automazione e il controllo di circuiti elettrici, funzionando con una tensione di comando di AC 24V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


