SIEMENS - SIE5TT58402 CONTATTORE 40A 24VCA 4NA 3UM ACC. - 5TT58402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
212 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869344072
Artikelnummer
SIE5TT58402
Herstellernummer
5TT58402
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
440...440 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
4000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Brummfrei:
nein
Einbautiefe:
70 mm
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- Numero di contatti: 4 contatti NO
- Tensione di comando: AC 24V
- Tensione di funzionamento: AC 230V, 400V
- Capacità nominale: 40A
- Applicazione: Controllo di carichi in corrente alternata
- Facile integrazione in sistemi esistenti
- Elevata affidabilità e durata nel tempo
- Supporto per diverse tensioni di alimentazione
- Massima sicurezza grazie alla progettazione robusta
Contattore Insta con 4 contatti NO
Il contattore Insta è progettato per il controllo di carichi in corrente alternata, offrendo un'affidabilità eccezionale con 40A di capacità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi peril cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie