Startseite

SIEMENS - SIE5TT58332 CONTATTORE 25A 24VCA 4NC 2UM ACC. - 5TT58332

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT58332 CONTATTORE 25A 24VCA 4NC 2UM ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

212 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869344058

Artikelnummer

SIE5TT58332

Herstellernummer

5TT58332

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24...24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

440...440 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Brummfrei:

nein

Einbautiefe:

70 mm

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Contattore INSTA

    Il contattore INSTA è progettato per il controllo di carichi elettrici, con 4 contatti NC e una capacità di commutazione per AC 230V e 400V a 25A, comandi a AC 24V.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di contattore: INSTA
    • Numero di contatti: 4 NC
    • Capacità di commutazione: AC 230V, 400V
    • Corrente nominale: 25A
    • Tensione di comando: AC 24V

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità e sicurezza nel controllo dei carichi elettrici.
    • Facilità di installazione e integrazione nei sistemi esistenti.
    • Design compatto, ideale per spazi ristretti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie