Startseite

SIEMENS - SIE5TT58330 CONTATTORE 25A 230VCA 4NC 2UM ACC. - 5TT58330

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT58330 CONTATTORE 25A 230VCA 4NC 2UM ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

212 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869344041

Artikelnummer

SIE5TT58330

Herstellernummer

5TT58330

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

440...440 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Brummfrei:

nein

Einbautiefe:

70 mm

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Contattore INSTA con 4 contatti NC

    Il contattore INSTA è progettato per il controllo di circuiti elettrici, con contatti per AC 230V e 400V a 25A e comando in AC 230V.

    Dettagli tecnici:

    • 4 contatti NC
    • Contatto per AC 230V e 400V
    • Corrente nominale di 25A
    • Comando in AC 230V
    • Modello SENTRON

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice integrazione in impianti esistenti
    • Elevata affidabilità e durata nel tempo
    • Facile da installare e manutenere
    • Ottimizzazione del controllo dei circuiti elettrici

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie