Startseite

SIEMENS - SIE5TT58322 CONTATTORE 25A 24VCA 2NA+2NC 2UM ACC.CON - 5TT58322

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT58322 CONTATTORE 25A 24VCA 2NA+2NC 2UM ACC.CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

212 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869344034

Artikelnummer

SIE5TT58322

Herstellernummer

5TT58322

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24...24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

440...440 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Brummfrei:

nein

Einbautiefe:

70 mm

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Contattore INSTA con 2 contatti NO e 2 contatti NC

    Il contattore INSTA è progettato per il controllo di sistemi elettrici con una potenza fino a 25A a tensioni di AC 230V e 400V, utilizzando un comando in AC 24V SENTRON.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Contattore INSTA
    • Contatti: 2 contatti NO e 2 contatti NC
    • Tensione: AC 230V e 400V
    • Corrente nominale: 25A
    • Comando: AC 24V

    Benefici per i clienti:

    • Compatibilità con diverse tensioni per una facile integrazione.
    • Affidabilità elevata grazie alla costruzione di qualità.
    • Flessibilità operativa con i contatti NO e NC per varie applicazioni.
    • Controllo sicuro e efficiente dei carichi elettrici.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie