SIEMENS - SIE5TT58320 CONTATTORE 25A 230VCA 2NA+2NC 2UM - 5TT58320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
212 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869344027
Artikelnummer
SIE5TT58320
Herstellernummer
5TT58320
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
440...440 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Brummfrei:
nein
Einbautiefe:
70 mm
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- 2 contatti normalmente aperti (NO)
- 2 contatti normalmente chiusi (NC)
- Tensione di funzionamento: AC 230V, 400V
- Corrente nominale: 25A
- Comando in AC 230V
- Modello: SENTRON
- Controllo efficiente e sicuro dei carichi elettrici.
- Maggiore flessibilità grazie alla combinazione di contatti NO e NC.
- Affidabilità e durata nel tempo per operazioni industriali.
- Semplicità di installazione e messa in servizio.
Contattore INSTA
Il contattore INSTA offre un controllo affidabile per carichi AC a 230V e 400V fino a 25A.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


