Startseite

SIEMENS - SIE5TT58318 CONTATT. C.M.25A 24VCA 3NA+1NC 2UM ACC. - 5TT58318

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT58318 CONTATT. C.M.25A 24VCA 3NA+1NC 2UM ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

212 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869351551

Artikelnummer

SIE5TT58318

Herstellernummer

5TT58318

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24...24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

440...440 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

ja

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Brummfrei:

nein

Einbautiefe:

70 mm

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Contattore INSTA 0/1-automatico

    Il contattore INSTA 0/1-automatico è progettato per gestire circuiti elettrici con efficienza, offrendo 3 contatti NO e 1 contatto NC per applicazioni in AC 230V e 400V fino a 25A, con comando in AC 24V.

    Dettagli tecnici:

    • Contatti: 3 NO e 1 NC
    • Tensione nominale: AC 230V e 400V
    • Corrente nominale: 25A
    • Comando: AC 24V

    Vantaggi per i clienti:

    • Consente un controllo preciso e affidabile dei circuiti elettrici.
    • Facilita l'integrazione in sistemi esistenti grazie alla sua compatibilità con tensioni comuni.
    • Riduce il rischio di malfunzionamenti grazie aldesign robusto e all'affidabilità dei contatti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie