Startseite

SIEMENS - SIE5TT58316 CONTATT. C.M.25A 230VCA 3NA+1NC 2UM ACC. - 5TT58316

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT58316 CONTATT. C.M.25A 230VCA 3NA+1NC 2UM ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

212 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869351544

Artikelnummer

SIE5TT58316

Herstellernummer

5TT58316

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

440...440 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

ja

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Brummfrei:

nein

Einbautiefe:

70 mm

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Contattore INSTA 0/1-automatico

    Il contattore INSTA 0/1-automatico è progettato per il controllo di carichi in corrente alternata fino a 25A.

    Dettagli tecnici:

    • 3 contatti NO
    • 1 contatto NC
    • Utilizzo per AC 230V e 400V
    • Corrente nominale: 25A
    • Comando in AC 230V
    • Marca: SENTRON

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita il controllo automatico di carichi elettrici.
    • Compatibile con diverse tensioni di rete, aumentando la versatilità.
    • Affidabilità garantita per applicazioni industriali e commerciali.
    • Design intuitivo che semplifica l'installazione e l'uso.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie