SIEMENS - SIE5TT58312 CONTATTORE 25A 24VCA 3NA+1NC 2UM ACC. - 5TT58312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
212 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869344010
Artikelnummer
SIE5TT58312
Herstellernummer
5TT58312
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
440...440 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Brummfrei:
nein
Einbautiefe:
70 mm
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- Tipo: Contattore INSTA
- Contatti: 3 contatti NO e 1 NC
- Tensione nominale: AC 230V, 400V
- Corrente nominale: 25A
- Comando: AC 24V
- Elevata affidabilità nel controllo di circuiti elettrici.
- Facile integrazione in sistemi esistenti grazie al comando a bassa tensione.
- Versatilità nell'uso per diverse applicazioni industriali.
Contattore INSTA con 3 contatti NO e 1NC
Il contattore INSTA è progettato per il controllo di circuiti AC fino a 400V con una capacità di carico di 25A e un comando di 24V AC.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


