Startseite

SIEMENS - SIE5TT58311 CONTATTORE 25A 115VCA 3NA+1NC 2UM ACC. - 5TT58311

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT58311 CONTATTORE 25A 115VCA 3NA+1NC 2UM ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 115...115 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

212 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869344003

Artikelnummer

SIE5TT58311

Herstellernummer

5TT58311

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsspannung:

440...440 V

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

115...115 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Schieber für Handschaltung:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Brummfrei:

nein

Schutzart (IP):

IP20

contattore Insta con 3 NO e 1NC contatto per AC 230V, 400V 25A comando in AC 115V Contattore INSTA SENTRON 5TT5 per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie