SIEMENS - SIE5TT58310 CONTATTORE 25A 230VCA 3NA+1NC ACC. - 5TT58310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
212 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869343990
Artikelnummer
SIE5TT58310
Herstellernummer
5TT58310
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
440...440 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Brummfrei:
nein
Einbautiefe:
70 mm
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- Tipo: Contattore con 3contatti NO e 1NC
- Utilizzo: Per AC 230V e 400V
- Corrente nominale: 25A
- Comando: AC 230V
- Marca: SENTRON
- Facilita il controllo affidabile dei carichi elettrici.
- Compatibile con diverse tensioni di rete, aumentando la flessibilità dell'applicazione.
- Affidabilità e durata grazie alla qualità dei materiali utilizzati.
- Semplice installazione e gestione.
Contattore INSTA con 3 contatti NO e 1NC
Il contattore INSTA è progettato per il controllo di carichi elettrici con specifiche di operatività per AC 230V e 400V a 25A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


