Startseite

SIEMENS - SIE5TT58308 CONTATTORE AUT 4NO 24V25A - 5TT58308

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT58308 CONTATTORE AUT 4NO 24V25A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

212 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869351537

Artikelnummer

SIE5TT58308

Herstellernummer

5TT58308

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24...24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

440...440 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

ja

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Brummfrei:

nein

Einbautiefe:

70 mm

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Contattore INSTA 0/1-automatico con 4 contatti NO

    Il contattore INSTA è progettato per il controllo automatico con 4 contatti NO, ideale per applicazioni in AC 230V e 400V fino a 25A e con comando in AC 24V.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Contattore INSTA 0/1-automatico
    • Numero di contatti: 4 contatti NO
    • Tensione operativa: AC 230V, 400V
    • Corrente nominale: 25A
    • Comando: AC 24V

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione in sistemi esistenti grazie ai contatti NO.
    • Affidabilità in ambienti industriali con alta capacità di corrente.
    • Innovativo design per un utilizzo efficiente e sicuro.
    • Controllo automatico per una gestione ottimale delle macchine.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie