SIEMENS - SIE5TT58306 CONTATTORE. AUT 4NO 230V25A - 5TT58306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
212 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869351520
Artikelnummer
SIE5TT58306
Herstellernummer
5TT58306
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
440...440 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
ja
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Brummfrei:
nein
Einbautiefe:
70 mm
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- Tensione nominale: AC 230V, 400V
- Corrente nominale: 25A
- Numero di contatti: 4 contatti NO (normalmente aperti)
- Tipo di comando: AC 230V
- Automazione efficace del controllo elettrico dei circuiti.
- Versatilità di utilizzo grazie alla compatibilità con diverse tensioni di alimentazione.
- Affidabilità operativa con componenti di alta qualità.
- Facilità di installazione e utilizzo.»
Contattore INSTA 0/1-automatico con 4 contatti NO
Il contattore INSTA è progettato per il controllo automatico di circuiti elettrici con contatti normalmente aperti per tensioni AC 230V e 400V fino a 25A, con comando in AC 230V.


