Startseite

SIEMENS - SIE5TT58302 CONTATTORE 25A 24VCA 4NA 2UM ACC. - 5TT58302

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT58302 CONTATTORE 25A 24VCA 4NA 2UM ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

212 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869343983

Artikelnummer

SIE5TT58302

Herstellernummer

5TT58302

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24...24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

440...440 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Brummfrei:

nein

Einbautiefe:

70 mm

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Contattore Insta con 4 contatti NO contatto per AC 230V, 400V 25A comando in AC 24V Sentron

    Il contattore Insta offre un affidabile controllo elettrico per applicazioni in corrente alternata con configurazione versatile.

    Dettagli tecnici:

    • Numero di contatti: 4
    • Tipo di contatto: NO (normale aperto)
    • Tensione nominale: AC 230V, 400V
    • Corrente nominale: 25A
    • Comando: AC 24V

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità e stabilità nelle operazioni di commutazione.
    • Facilità di installazione e configurazione per diverse applicazioni.
    • Efficienza energetica con controlli a bassa tensione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie