SIEMENS - SIE5TT58301 CONTATTORE 25A 115VCA 4NA 2UM ACC. - 5TT58301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 115...115 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
212 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869343976
Artikelnummer
SIE5TT58301
Herstellernummer
5TT58301
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
115...115 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
440...440 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Brummfrei:
nein
Einbautiefe:
70 mm
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- Numero di contatti: 4 contatti NO
- Tensione nominale: AC 230V, 400V
- Corrente nominale: 25A
- Comando: AC 115V
- Affidabilità nel controllo di carichi elettrici pesanti.
- Facile integrazione in sistemi elettrici esistenti.
- Design compatto per un'installazione più semplice.
Contattore INSTA con 4 contatti NO contatto per AC 230V, 400V 25A comando in AC 115V SENTRON
Il contattore INSTA è progettato per il comando e il controllo di circuiti elettrici ad alta tensione con una capacità di 25A.
Dettaglitecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


