SIEMENS - SIE5TT58300 CONTATTORE. 4NO 230 V AC 25 A - 5TT58300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
212 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869343969
Artikelnummer
SIE5TT58300
Herstellernummer
5TT58300
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
440...440 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Brummfrei:
nein
Einbautiefe:
70 mm
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- Numero di contatti: 4 NO
- Tensione nominale: AC 230V e 400V
- Corrente nominale: 25A
- Tipo di comando: AC 230V
- Marca: Sentron
- Affidabilità nella gestione dei circuiti elettrici
- Facilità di installazione e configurazione
- Adatto per una varietà di applicazioni industriali
- Riduzione dei tempi di inattività grazie a un funzionamento efficiente
Contattore Insta con 4 contatti NO contatto per AC 230V, 400V 25A comando in AC 230V Sentron
Il contattore Insta è progettato per il controllo di circuiti in corrente alternata, offrendo affidabilità e prestazioni elevate.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


