SIEMENS - SIE5TT58200 CONTATTORE 25A 230VCA 4NA 2UM CAR. CAP. - 5TT58200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
212 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869374109
Artikelnummer
SIE5TT58200
Herstellernummer
5TT58200
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
440...440 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Brummfrei:
nein
Einbautiefe:
70 mm
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- Numero di contatti: 4
- Tipo di contatto: NO (Normalmente Aperto)
- Tensione nominale: AC 230V, 400V
- Corrente nominale: 25A
- Comando: 230V
- Affidabilità in condizioni di carico pesante.
- Compatibile con carichi capacitivi elevati per una maggiore flessibilità.
- Facile integrazione nelle applicazioni esistenti grazie al design standard.
Contattore INSTA
Il contattore INSTA è progettato per gestire carichi elevati in applicazioni industriali, con una capacità di 25A per carichi capacitivi fino a 150 mikrofarad.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie