SIEMENS - SIE5TT58022 CONTATTORE 20A 24VCA 2NC 1UM ACC. - 5TT58022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 20 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
212 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869343952
Artikelnummer
SIE5TT58022
Herstellernummer
5TT58022
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
1000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Brummfrei:
nein
Einbautiefe:
70 mm
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- Tipologia: Contattore con 2 contatti NC
- Tensione di funzionamento: AC 230V, 400V
- Capacità di commutazione: 20A
- Tipo di comando: AC 24V
- Serie: SENTRON
- Affidabilità nel controllo dei circuiti elettrici.
- Facile integrazione in sistemi esistenti grazie alla compatibilità con diverse tensioni.
- Consumo ridotto grazie al comando in AC 24V.
- Progettato per garantire performance elevate in applicazioni industriali.
Contattore Insta con 2 contatti NC
Il contattore Insta è progettato per il controllo di circuiti AC a 230V e 400V con una capacità di commutazione fino a 20A e comando in AC 24V.
Dettagli tecnici:
Vantaggiper il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


