Startseite

SIEMENS - SIE5TT58020 CONTATTORE 20A 230VCA 2NC 1UM ACC. - 5TT58020

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT58020 CONTATTORE 20A 230VCA 2NC 1UM ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 20 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

212 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869343945

Artikelnummer

SIE5TT58020

Herstellernummer

5TT58020

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom:

20 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

1000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Brummfrei:

nein

Einbautiefe:

70 mm

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Contattore INSTA con 2 contatti NC

    Il contattore INSTA è progettato per commutare carichi elettrici in corrente alternata fino a 20A, garantendo affidabilità e prestazioni elevate.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di contattore: INSTA
    • Numero di contatti: 2 contatti NC
    • Tensione di alimentazione: AC 230V / 400V
    • Corrente nominale: 20A
    • Comando: AC 230V
    • Marca: SENTRON

    Vantaggi per il cliente:

    • Affidabilità nelle operazioni di commutazione di carichi elevati.
    • Facile integrazione in sistemi elettrici esistenti.
    • Design compatto per un utilizzo efficientedello spazio.
    • Aumento della sicurezza grazie all'uso di contatti normalmente chiusi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie