SIEMENS - SIE5TT58018 CONTATT. C.M.20A 24VCA 1NA+1NC 1UM ACC. - 5TT58018

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 20 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
212 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869351513
Artikelnummer
SIE5TT58018
Herstellernummer
5TT58018
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
ja
Max. Glühlampenlast:
1000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Brummfrei:
nein
Einbautiefe:
70 mm
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- Tipo: Contattore 0/1-automatico
- Contatti: 1 NO e 1 NC
- Tensione: AC 230V, 400V
- Corrente nominale: 20A
- Comando: AC 24V
- Serie: SENTRON
- Facilita il controllo e la gestione di circuiti elettrici.
- Versatilità grazie alla presenza di contatti NO e NC.
- Robustezza e affidabilità nelle applicazioni industriali.
- Consumo energetico ridotto grazie al comando a bassa tensione.
Contattore Insta 0/1-automatico
Il contattore Insta 0/1-automatico è progettato per controllare circuiti con un contatto NO e un contatto NC, offrendo versatilità per diverse applicazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


