Startseite

SIEMENS - SIE5TT58016 CONTATT. C.M.20A 230VCA 1NA+1NC 1UM ACC. - 5TT58016

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT58016 CONTATT. C.M.20A 230VCA 1NA+1NC 1UM ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 20 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

212 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869351506

Artikelnummer

SIE5TT58016

Herstellernummer

5TT58016

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom:

20 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

ja

Max. Glühlampenlast:

1000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Brummfrei:

nein

Einbautiefe:

70 mm

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Contattore Insta 0/1-automatico

    Il contattore Insta 0/1-automatico è progettato per il controllo efficiente di circuiti elettrici con contatto per AC 230V e 400V, fornendo una soluzione versatile per diverse applicazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Contattore automatico 0/1
    • Contatti: 1 contatto NO e 1 contatto NC
    • Tensione nominale: AC 230V e 400V
    • Corrente nominale: 20A
    • Comando: AC 230V
    • Serie: SENTRON

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie al design compatto.
    • Efficiente controllo di circuiti con diverse tensioni di alimentazione.
    • Affidabilità e stabilità operative in applicazioni industriali.
    • Versatilità nella gestione di carichi elettrici con contatti multipli.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie