SIEMENS - SIE5TT58012 CONTATTORE 20A 24VCA 1NA+1NC 1UM ACC. - 5TT58012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 20 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
212 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869343938
Artikelnummer
SIE5TT58012
Herstellernummer
5TT58012
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
1000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Brummfrei:
nein
Einbautiefe:
70 mm
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- Numero di contatti: 1 NO e 1 NC
- Commutazione per AC: 230V, 400V
- Corrente nominale: 20A
- Controllo in AC: 24V
- Tipo di prodotto: SENTRON
- Flessibilità nella gestione dei carichi grazie alla presenza di contatti NO e NC.
- Adatto per applicazioni industriali grazie alla capacità di commutazione elevata.
- Semplicità d'uso e installazione, ottimizzando i tempi operativi.
- Affidabilità nel funzionamento con un controllo preciso a 24V.
Contattore INSTA
Il contattore INSTA è progettato per commutare carichi AC fino a 20A, con funzionalità di uno contatto NO e uno contatto NC.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


