SIEMENS - SIE5TT58010 CONTATTORE 20A 230VCA 1NA+1NC 1UM ACC. - 5TT58010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 20 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
212 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869343921
Artikelnummer
SIE5TT58010
Herstellernummer
5TT58010
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
1000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Brummfrei:
nein
Einbautiefe:
70 mm
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- 1 contatto normalmente aperto (NO)
- 1 contatto normalmente chiuso (NC)
- Tensione nominale: AC 230V e 400V
- Corrente nominale: 20A
- Comando in AC 230V
- Modello: SENTRON
- Affidabilità nelcontrollo di carichi elettrici
- Versatilità per diverse applicazioni grazie ai contatti sia NO che NC
- Sempre pronta per operazioni in modo sicuro e efficiente
Contattore Insta
Il contattore INSTA è progettato per gestire circuiti fino a 20A con contatti NO e NC per tensioni AC di 230V e 400V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie