Startseite

SIEMENS - SIE5TT58008 CONTATTORE AUT 2NO 24V20A - 5TT58008

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT58008 CONTATTORE AUT 2NO 24V20A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 20 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

212 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869351490

Artikelnummer

SIE5TT58008

Herstellernummer

5TT58008

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom:

20 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24...24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

ja

Max. Glühlampenlast:

1000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Brummfrei:

nein

Einbautiefe:

70 mm

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Contattore INSTA 0/1-automatico con 2 contatti NO

    Il contattore INSTA 0/1-automatico è progettato per il controllo efficiente di circuiti elettrici con 2 contatti NO, operando a tensioni AC di 230V e 400V.

    Dettagli tecnici:

    • Due contatti NO
    • Contatto per tensione AC 230V e 400V
    • Corrente nominale di 20A
    • Comando in AC 24V
    • Modello SENTRON

    Vantaggi per i clienti:

    • Controllo efficiente e affidabile dei circuiti elettrici
    • Facilità di integrazione in vari sistemi elettrici
    • Compatibilità con tensioni comuni, aumentando la versatilità
    • Design compatto, che consente un risparmio di spazio nell'installazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie